FFD-25FW-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 2,0 NM

Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 1,5 Nm

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FFD-25FW-L203
Rubix:486329
Hersteller:FFD-25FW-L203
FFD-25FW-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 2,0 NM

Produktdetails : FFD-25FW-L203 Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend 2,0 NM


Die ACE Produktfamilie FFD benötigt kein Fluid zur Erzeugung des Bremsmoments, sondern arbeitet nach dem Prinzip der Reibung. Somit beeinflussen Temperatur- oder Drehzahländerungen kaum das Bremsmoment. ACE Rotationsdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig.
Rotationsbremse, Reibdämpfer FFD, Körperdurchmesser 25, Montageart Flansch, Lagerart beidseitig, links drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24 g
Werkstoffkunststoff
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Richtung der Dämpfunglinksdrehend
Bremsmoment2 N.m
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
49,90 exkl. MwSt.
/ Stück
59,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage