FDT-47 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend

Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:FDT-47
Rubix:96677
Hersteller:FDT-47
EAN:4049012013420
FDT-47 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend

Produktdetails : FDT-47 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FDT 47, in beiden Drehrichtungen dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Werkstoffstahl
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur50 °C
Richtung der Dämpfungdämpfung in beide richtungen
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879051
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,52 exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen