3110011705 Tischwagen 250 kg 1 Schrank 4 Schubladen

Tischwagen 250 kg 1 Schrank 4 Schubladen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Variofit:9900000359
Rubix:1101227
EAN:4035694001220
3110011705 Tischwagen 250 kg 1 Schrank 4 Schubladen

Produktdetails : 3110011705 Tischwagen 250 kg 1 Schrank 4 Schubladen


Tischwagen, 4 Schubladen, 1 verschließbarer Stahlschrank • Robuste Ausführung: Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Dauerhaft oberflächengeschützt: Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet • Ladefläche: stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm • Maße H x B x T: 1010 x 1125 x 625 mm • Stahlschrank: inklusive einem festen und zwei verstellbaren Böden, verschließbar mittels Zylinderschloss • Verschließbares Werkzeugdepot • Schubladen: mit Rollenführung und Auszugsperre • Rollen: thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager • Serienmäßig mit EasySTOP

Technische Informationen


Attribute
953,68 exkl. MwSt.
/ Stück
1.134,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage