Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Klettermaterial
Gerüste, Leitern / Treppen
Treppen
Frei-/Plattformtreppe
ZAR-41971+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 3 elektrisch ableitfähig
ZAR-41971+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 3 elektrisch ableitfähig
Rollpodest,fahrbar,einseitig, Podesthöhe
Referenzen
zarges:
41971EL
rubix:
2063071
Technische Zusammenfassung
Plattformhöhe
0,72
m
Anzahl Sprossen
3
Gewicht
28,5
kg
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ZAR-41971+9120 Podesttreppe fahrbar Stufen 3 elektrisch ableitfähig
Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.
Rollpodest,Fahrbar ,einseitig begehbar, Stufentiefe 200 mm, Plattform 600x800 mm, Stufen inkl. Plattform 3, Grundläche 0,77x1,27m, Gewicht 28,5 kg, Stufen und Plattform Leichtmetall, Inkl. Werksseitiger Umbau elekrisch leitfähig Artikel 9120. Anlieferung erfolgt in Baugruppen Zulässigkeitsprüfung für den Ex-Zonenbereich erfolgt durch Merck
Technische Informationen
Attribute
Plattformhöhe
0,72
m
Anzahl Sprossen
3
Gewicht
28,5
kg
Typ
Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.004,67
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.195,56
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (6)