03202-00-001 Rollladenschrank Basis, 1980x1000x430mm

Rollladenschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:03202-00-001
Rubix:3710541
Hersteller:03202-00-001
EAN:4068427279009
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe1000 mm
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 03202-00-001 Rollladenschrank Basis, 1980x1000x430mm


Rollladenschrank Basis, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast von 50 kg, verstellbar im 50 mm Raster, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 430 mm

Technische Informationen


Attribute
Höhe1000 mm
Breite1000 mm
Tiefe1000 mm
839,00 exkl. MwSt.
/ Stück
998,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage