• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Schränke
    6. Schrank
    7. 3610010625 T06020 S 64 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    3610010625 T06020 S 64 EL Elektronikschloss Lichtgrau

    Schrank Rottner

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rottner:3610010625
    Rubix:3659029
    Hersteller:T06020
    EAN:9006072108027
    brand logo

    Produktdetails : 3610010625 T06020 S 64 EL Elektronikschloss Lichtgrau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    188,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    223,84 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610009745 Schließfachschrank V264L6 B400xT420xH2156 mm 6 OH 6 Fächer A3110018515 KlfaschrankSockH1950xB460xT200mm2x15Fä.RAL70355010Tü.gl.3110015495 SchwlaschrH1950xB2000xT600mm8Böverz.MiwaRAL70353410006190 Fachboden B 9003110046440 Schließfachsch. 4 Fächer 2 Reihen, 400mm auf Sockel RAL 70353110003795 Schublaeints. für FH 180mm 1/6 Teil. f.Schublade B600xT600m3110004670 Aufsatzschrank leer B715 x T720 x H800 mm RAL 703550123110004115 Vertikalauszugschrank B715xT720xH2200 mm RAL7035501223110045525 Kleiderschrank m. Sockel 1 Abteil, 400mm Drehriegel RAL 70353110046020 Schließfachschrank Füßen 1850/500/9003610001390 Regal 4FB Ahorn 100x40x200,4 cm3110047130 Kleider-/Wäscheschrank Trennwand, 4 Böden auf Füßen RAL 70353110046590 Schließfachsch. 5 Fächer 2 Reihen, 400mm auf Sockel RAL 7035892656 Schubladenschrank mit Einfahrtaschen3110015790 Schwerlastschrank Leergehäuse
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap