20A-1 (REX) Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:20A-1
Rubix:64316

Produktdetails : 20A-1 (REX) Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Ketten können durch gerade Verbindungsglieder einfach mit speziellen Anbauteilen versehen werden. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Beispielsweise können einreihige Ketten mit geraden Duplex- oder Triplex-Verbindungsgliedern ausgestattet werden. Zweireihige Ketten können mit Triplex-Verbindungsgliedern ausgestattet werden.
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 20a-1 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Laschenhöhe | 18,4 mm |
| Kette | asa 100-1 |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
476,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
