16A-1 KZ329-0/2P/12M (REX) Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Siehe technische InformationenReferenzen
Rexnord:16A-1 KZ329-0/2P/12M
Rubix:63738

Produktdetails : 16A-1 KZ329-0/2P/12M (REX) Rollenkette-Einfach ANSI Rexnord
Einfach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 16a-1 |
| Kette | asa 80-1 |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,68 € exkl. MwSt.
/ 0,1
514,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
