Referenzen
INA:RWU35-E-RROC-G2-V3
Rubix:1896889



Produktdetails : RWU35-F-RROC-G2-V3 Rollenführungswagen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 100 mm |
|---|---|
| Länge | 122,9 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Baugröße | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
497,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
