Referenzen
INA:RWU35-E-V5-G3
Rubix:1349480
Hersteller:0178531841640

Produktdetails : RWU35-F-G3-V5 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1704 g |
|---|---|
| Vorspannung | v5 |
| Breite | 122,9 mm |
| Länge | 100 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | gehärteter stahl (tragkörper); wälzkörper-laufbahnen feinstgeschliffen; umlenkungen aus kunststoff |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
