Referenzen
INA:RWU35-E-HL-V5-G2
Rubix:1349575
Hersteller:0178536051630

Produktdetails : RWU35-F-HL-G2-V5 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2017 g |
|---|---|
| Vorspannung | v5 |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 148,7 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
448,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
