Referenzen
INA:RWU25-E-H-V1-G2
Rubix:1349503
Hersteller:0649925001230


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 48 mm |
| Länge | 91 mm |
Produktdetails : RWU25-E-H-G2-V1 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 583 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 91 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g2 (standard) |
| Werkstoff | gehärteter stahl (tragkörper; führungsschienen gehärtet) |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage