Referenzen
INA:TSX65-E-U-G2/1300-50/50
Rubix:664722

Produktdetails : TSX65-E-U-G2/1300-50/50 Rollenführungsschiene
Führungsschiene TSX..E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..E, von unten anschraubbar
Führungsschiene TSX..E-U, für Rollenumlaufeinheit RUE..E, von unten anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tsx65-e-u-g2/1300-50/50 rollenführungsschiene |
|---|---|
| Länge | 1300 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 53,8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.861,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.405,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
