LWRE 4200 ACS Einbausatz
Ewellix Präzisions-Schienenführung LWRE mit Zwangsführung
Siehe technische InformationenReferenzen

Produktdetails : LWRE 4200 ACS Einbausatz
Ewellix, ehemals SKF Linear Motion, ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt. Ewellix entwickelt und fertigt Kugelgewindetriebe, Linearführungen und Aktuatoren - auch als Sonderanfertigung -, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
LWRE-Schienenführungen sind die konsequente Weiterentwicklung der bewährten LWR-Schienenführungen. Innerhalb der Modular Range zeichnen sie sich durch ein herausragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Durch optimierte innere Geometrie und größeren Rollendurchmesser weisen sie eine fünf mal höhere Tragfähigkeit und doppelt so große Steifigkeit wie LWR-Schienenführungen auf. Dadurch lassen LWRE-Schienenführungen einen wesentlich größeren Belastungsspielraum zu. Auch ist es möglich, bei gleicher Tragfähigkeit wie bei LWR eine erheblich kleinere LWRE-Ausführung einzusetzen. LWRE-Schienenführungen weisen dankder optimierten inneren Geometrie und dergroßen Rollen hohe Tragfähigkeit undSteifigkeit auf. Wahlweise können sie auch mit Zwangsführung (ACS) ausgeführt werden.
Technische Informationen
| Typ | lwre 4200 acs einbausatz |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
