Referenzen
Blickle:HRLK-POEV 100KA
Rubix:3658199
Hersteller:896771
EAN:4047526308087
Produktdetails : 3310024615 Gummi PA Ø100X32MM 200KG AP 100x85
Feststellrolle mit feststehendem Betätigungspedal und integriertem Feststellschuh, mit Anschraubplatte, Schwerlastrad mit elastischer Vollgummi-Bereifung "Blickle EasyRoll", mit Radkörper aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff
Fassung : Reihe HRLK
- Starkes Stahlblech, elektrolytisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- Doppelte Kugelbahn im Drehzapfenkranz
- Dichtung am Drehzapfen
- .minimales Spiel des Drehzapfenkranzes, leichte Bedienbarkeit, lange Lebensdauer durch spezielle Blickle-Dynamikverpressung
- .Feststellschuh aus Stahl mit Gummipuffer
- Höhenverstellung mit dem Fußpedal
Rad : POEV-Serie
- Bandage: erstklassiges elastisches Vollgummi "Blickle EasyRoll" Version mit hoher Rollfähigkeit, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: erstklassiges Polyamid 6, nicht spröde, Farbe schwarz
Stärken
- mit kleinem Fadenschutz aus Kunststoff
- hohe Chemikalienbeständigkeit gegen viele aggressive Stoffe, jedoch nicht gegen Öl
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, reduzierte Belastbarkeit über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 200 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

