Referenzen
C+P Möbelsysteme:054510-000-102
Rubix:3710530
Hersteller:054510-000-102
EAN:4068192450573
Produktdetails : 054510-000-102 Rollcontainer, 563x430x581mm, 9005/9005
Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziebar, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9005 Schwarz, Blenden: RAL 9005 Schwarz, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 56,3 mm |
|---|---|
| Breite | 56,3 mm |
| Tiefe | 56,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
531,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
632,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



