K0479.512 Rohrverbinder mit Flansch für Rundrohre, Alu
Rohrverbinder Flansch Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0479.512
Rubix:129885
EAN:4059245193950



Dokumente
Produktdetails : K0479.512 Rohrverbinder mit Flansch für Rundrohre, Alu
Werkstoff: Aluminiumguss. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.Ausführung: gleitgeschliffen. Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.Bestellbeispiel: K0479.518Hinweis: * Langloch.Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.Zubehör: - Rund- und Vierkantrohre K0493
Flanschklemmstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminiumguss |
| Durchmesser der Bohrung | 12,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std