GN275-B12-2-SW Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 275-B12-2-SW
Rubix:668764
Hersteller:GN 275-B12-2-SW
EAN:4045525686281




Produktdetails : GN275-B12-2-SW Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 275 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Laschen-Klemmverbinder GN 275 können mit Klemmverbindern GN 271, GN 273 und GN 277 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
