GN141-V40-V40-2-BL Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig, Aluminium
Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 141-V40-V40-2-BL
Rubix:668563
Hersteller:GN 141-V40-V40-2-BL
EAN:4045525683891




Produktdetails : GN141-V40-V40-2-BL Kreuzflansch-Klemmverbinder, mehrteilig, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Kreuzflansch-Klemmverbinder GN 141 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
