SFR 23-1040 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 40,0 mm
Rohrnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SFR 23-1040
Rubix:801017
Hersteller:113241
EAN:4047322347402

Dokumente
Produktdetails : SFR 23-1040 Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 1, Länge 40,0 mm
Rohrnippel 23. Die Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Typ | rohrnippel |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
