49.006-E T-verbinder>value line<, fürSchlauch-Außen-Ø 6 mm, MS vern.
T-Verbinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:49.006-E
Rubix:802253
Hersteller:115943
EAN:4047322183512

Dokumente
Produktdetails : 49.006-E T-verbinder>value line<, fürSchlauch-Außen-Ø 6 mm, MS vern.
T-Verbinder »value line«, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °C, Messing vern.. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
