171 D T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing
T-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:171 D
Rubix:1635327
Hersteller:134505
EAN:4047322487467

Dokumente
Produktdetails : 171 D T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 9 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | t-schlauchverbindungsstutzen |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
