K0222.6003 Rohrgriff, Form:C, Edelstahl

Rohrgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0222.6003
Rubix:331370
EAN:4059245126194
K0222.6003. Rohrgriff Form C, A=600

Technische Zusammenfassung

Länge644 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0222.6003 Rohrgriff, Form:C, Edelstahl


Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060 oder Edelstahl 1.4301.Bestellbeispiel: 06938-3501Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung897 g
Länge644 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
37,32 exkl. MwSt.
/ Stück
44,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge