K0795.300083 Rohrgriff rund, Aluminium
Rohrgriffe kompakt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0795.300083
Rubix:3744723
EAN:4059245220748



Dokumente
Produktdetails : K0795.300083 Rohrgriff rund, Aluminium
Werkstoff: Aluminium EN AW-6060.Ausführung: naturfarben eloxiertBestellbeispiel: K0795.300083Hinweis: Der Griff besticht durch seine massive Optik bei gleichzeitig geringem Gewicht. Geschlossene Bauform durch rückseitige Befestigung.Montage: Bei der Montage müssen beide Schrauben zuerst angeschraubt und anschließend festgezogen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 346,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage