K0227.300083 Rohrgriff, Form:B, Edelstahl
Rohrgriffe Edelstahl, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0227.300083
Rubix:117664
EAN:4059245126774



Dokumente
Produktdetails : K0227.300083 Rohrgriff, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Verbindungsrohr und Befestigungsmaterial Edelstahl 1.4301. Griffschenkel aus Feinguss 1.4581.Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug, schwarz. Griffschenkel gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.Hinweis: Für Rohrgriffe Form A werden Zylinderschrauben mit Innensechskant, Muttern und Unterlegscheiben mitgeliefert.
Rohrgriff Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 795 g |
|---|---|
| Länge | 326 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage