GN667.2-30-350-SW Bügelgriff Aluminium, Montage von der Rückseite
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667.2-30-350-SW
Rubix:1866268
Hersteller:667.2-30-350-SW
EAN:4045525107175



Produktdetails : GN667.2-30-350-SW Bügelgriff Aluminium, Montage von der Rückseite
Das Griffrohr der Schrank-U-Griffe GN 667.2 lässt sich ohne weitere Bearbeitung montieren, sodass Sonderlängen problemlos realisiert werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 350 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
