K0132.2003 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Rohrgriffe abgewinkelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0132.2003
Rubix:331627
EAN:4059245129003



Dokumente
Produktdetails : K0132.2003 Rohrgriff, abgewinkelt, Aluminium
Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060.Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz.Bestellbeispiel: K0132.3001Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest.Montage: Von der Rückseite.Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge.
Winkelschenkelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 275 g |
|---|---|
| Länge | 225 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage