GN6336.5-AM-40-M8-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium matt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-40-M8-30
Rubix:1130996
Hersteller:GN 6336.5-AM-40-M8-30
EAN:4045525884625



Produktdetails : GN6336.5-AM-40-M8-30 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
