GN5345.4-60-M10-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Dreisterngriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5345.4-60-M10-D
Rubix:1130544
Hersteller:GN 5345.4-60-M10-D
EAN:4045525918627



Produktdetails : GN5345.4-60-M10-D Dreisterngriff mit Gewinde-Durchloch, Edelstahl 1.4404
Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345.4 haben glatte und geschlossene Oberflächen. Sie eignen sich insbesondere für ein Umfeld mit hohen hygienischen Anforderungen. Durch ihre Form können vergleichsweise große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
