GN333.1-28-1000-A-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Rohrgriff Aluminium / Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 333.1-28-1000-A-SW
Rubix:577544
Hersteller:GN 333.1-28-1000-A-SW
EAN:4045525232129




Produktdetails : GN333.1-28-1000-A-SW Rohrgriff, gerade, Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss
Rohrgriffe GN 333.1 zeichnen sich dadurch aus, daß bei kleinen Baumaßen der Grifffüße eine große Stabilität gegeben ist: Griffrohr und Grifffuß sind verdrehsicher miteinander verschraubt. Dabei sind die Befestigungsschrauben verdeckt. Rohrgriffe GN 333.1 in Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
