K0260.3310 Rändelrad, GR.3, Form:E, Kunststoff
Rändelrad mit Passbuchse, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.3310
Rubix:327548
EAN:4059245063413



Dokumente
Produktdetails : K0260.3310 Rändelrad, GR.3, Form:E, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.
Rändelrad mit Passbuchse, Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage