K0153.310 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0153.310
Rubix:326430
EAN:4059245043545



Dokumente
Produktdetails : K0153.310 Sterngriff mit vorstehender Buchse, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahlteile blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich besonders für Querstiftverbindungen.
Sterngriff mit vorstehender Stahlbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen