9717670016 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø16mm, Nylon glatt 0,15mm

Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:500816
Rubix:2923998
Hersteller:500816
EAN:4017359011614
9717670016 Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø16mm, Nylon glatt 0,15mm Lessmann

Produktdetails : 9717670016 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø16mm, Nylon glatt 0,15mm


Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø16mm, Nylon glatt 0,15mmLessmann
Rohrbürste, Nylonborste, glatt Ausführung: Einfache Besatzspirale mit zwei Drähten, Besatzlänge 80 mm, Gesamtlänge 115 mm. Mit M6-Gewinde. Anwendung: Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern sowie zum Entgraten von Bohrungen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl von 3000 min-1 zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
6,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std