9717390014 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø14mm, Messing gewellt ,015mm

Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:500714
Rubix:2923994
Hersteller:500714
EAN:4017359004517
9717390014 Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø14mm, Messing gew.,15mm Lessmann

Produktdetails : 9717390014 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø14mm, Messing gewellt ,015mm


Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø14mm, Messing gew.,015mmLessmann
Rohrbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Einfache Besatzspirale mit zwei Drähten, Besatzlänge 80 mm, Gesamtlänge 115 mm. Mit M6-Gewinde. Anwendung: Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern sowie zum Entgraten von Bohrungen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl von 3000 min-1 zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std