9730480100 Mikro-Rohrbürste Inox Ø10x25/90 mm, S3,8mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:565.521.00
Rubix:2923618
Hersteller:565.521.00
EAN:4017359304006
9730480100 Mikro-Rohrbürste Inox Ø10x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730480100 Mikro-Rohrbürste Inox Ø10x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Inox Ø10x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, rostfreier Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
9,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,33 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage