856086 Rohr-Regaluntergestell RAL7035 (BXT) 1000x800 mm 233 kg
Rohrböden mit Pulverbeschichtung Pulverbeschichtetes Rohrbodenregal G-PROTEC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:856086
Rubix:3249734
EAN:3660338114014

Dokumente
Produktdetails : 856086 Rohr-Regaluntergestell RAL7035 (BXT) 1000x800 mm 233 kg
Regalstützen mit Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der einteiligen, geschweißten Rohrböden. Stützen mit Kunststofffüßen.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rohrböden mit grauer pulverbeschichtung |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Gewicht | 3,75 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
