856085 Rohr-Regaluntergestell RAL7035 (BXT) 1000x600 mm 230 kg

Rohrböden mit Pulverbeschichtung Pulverbeschichtetes Rohrbodenregal G-PROTEC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:856085
Rubix:3249733
EAN:3660338114007
856085 Rohr-Regaluntergestell RAL7035 (BXT) 1000x600 mm 230 kg
Technische Zusammenfassung
Typrohrböden mit grauer pulverbeschichtung
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 856085 Rohr-Regaluntergestell RAL7035 (BXT) 1000x600 mm 230 kg


Regalstützen mit Löchern in Abständen von 62,5 mm zum Einsetzen der einteiligen, geschweißten Rohrböden. Stützen mit Kunststofffüßen.
Regal mit 5 Rohrböden.
Ausführung aus Stahl, Stützen in Blau RAL 5015; Böden in Grau RAL 7035 und Auffangwannen in Grau RAL 7035.
Maximale Traglast pro Regal: 1200 kg
Optionen: Holzabdeckung zur Lagerung von Kleinteilen; Auffangwannen zum Auflegen auf die Böden zur Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.

Einsatzbereiche: ideal zur Aufbewahrung von Kartons, mechanischer Teile und Kunststoffbehälter. Optionale Auffangwanne zur sicheren Aufbewahrung verschmutzender, nicht korrosiver Produkte.

Technische Informationen


Attribute
Typrohrböden mit grauer pulverbeschichtung
Länge1000 mm
Gewicht3,52 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,44 exkl. MwSt.
/ Stück
42,17 inkl. MwSt.

Typ

Wählen Sie Varianten (15)