137-011 Innenmessschraube, gehärtete Messflächeen 50-63mm
Rohr-Innenmikrometer
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:137-011
Rubix:3164221
EAN:4946368438313

Produktdetails : 137-011 Innenmessschraube, gehärtete Messflächeen 50-63mm
2-Punkt-Innenmessschraube
Serie 137
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<
Serie 137
Dies ist eine mit Verlängerungsstangen ausgestattete Innenmesschraube die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:<
Stärken
-Breites Spektrum an Innendurchmessermessungen durch Kombination von Verlängerungsstäben (Rohren) und Ambossen mit der Einbaumessschraube
-Karbidbestückte Messflächen sind verfügbar. (Serie 137)
-Die Serien 139 und 140 verwenden hochbeständige Verlängerungsrohre mit großem Durchmesser
-Serien 137 werden in einem Kunststoffkoffer geliefert, außer 1550mm/60in in einem Holzkoffer
-Karbidbestückte Messflächen sind verfügbar. (Serie 137)
-Die Serien 139 und 140 verwenden hochbeständige Verlängerungsrohre mit großem Durchmesser
-Serien 137 werden in einem Kunststoffkoffer geliefert, außer 1550mm/60in in einem Holzkoffer
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 50 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 63 mm |
| Kasten | nein |
| Einteilung | 0,01 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen