Kabelschneider Bahco P280-SL-80, Schnittleistung: 55 mm | Länge: 800 mm
Robuste Bypass-Astschere, Beschichtete Klingen, 800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:P280-SL-80
Rubix:1315482
EAN:7311518301330

Produktdetails : P280-SL-80 (BAHCO) Robuste Bypass-Astschere, Beschichtete Klingen, 800 mm
Robuste Bypass-Astschere, Beschichtete Klingen, 800 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1360 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 55 mm |
| Länge | 800 mm |
| Zolltarifcode | 82019000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,46 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
194,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
