Kabelschneider Bahco P140-F, Schnittleistung: 40 mm | Länge: 660 mm
Bypass-Scheren
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:P140-F
Rubix:1315387
EAN:7311518275372

Produktdetails : P140-F (BAHCO) Astschere, Universell Einsetzbar, 600 mm
Astschere, Universell Einsetzbar, 600 mm
Stärken
Bypass-Holzschere für den Baum- und Strauchschnitt im Hausgarten
Gebogene Klinge mit Schneideschnitt für leichtes Schneiden, integrierte Kunststoffpuffer
Schneidkopf aus gehärtetem Stahl
Stahlgriffe
Kurze Ausführung in 45 cm für den Strauchschnitt erhältlich
Längere Version in 70 cm für den Obst- und Gartenbau
Stoßdämpfende Gummipuffer
Komfortabler, robuster Stahlgriff
Schneidkopf aus gehärtetem Stahl
Die Werkzeuge sind aus Nylon und Glasfaser hergestellt, um Beschädigungen an Zierleisten, Leisten, Alufelgen oder Fahrzeuglack zu vermeiden
Gebogene Klinge mit Schneideschnitt für leichtes Schneiden, integrierte Kunststoffpuffer
Schneidkopf aus gehärtetem Stahl
Stahlgriffe
Kurze Ausführung in 45 cm für den Strauchschnitt erhältlich
Längere Version in 70 cm für den Obst- und Gartenbau
Stoßdämpfende Gummipuffer
Komfortabler, robuster Stahlgriff
Schneidkopf aus gehärtetem Stahl
Die Werkzeuge sind aus Nylon und Glasfaser hergestellt, um Beschädigungen an Zierleisten, Leisten, Alufelgen oder Fahrzeuglack zu vermeiden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 990 g |
|---|---|
| Schnittleistung | 40 mm |
| Länge | 660 mm |
| Zolltarifcode | 82019000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,48 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
151,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
