28B-1 Z 11 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 28B-1 Z 11 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P28B1011
Rubix:3168710
EAN:3660338302343

Produktdetails : 28B-1 Z 11 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 28B-1 Z 11 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 28B-1 Z 11 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 11 |
| ISO-Code | 28b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 157,77 mm |
| Außendurchmesser | 176,3 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 176,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
