16B-1 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1016R
Rubix:3169016
EAN:3660338406041

Produktdetails : 16B-1 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)
Stärken
Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 16 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 100 mm |
| Richtdurchmesser | 130,1 mm |
| Außendurchmesser | 141 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 141 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen