12B-1 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1016R
Rubix:3168963
EAN:3660338405242
12B-1 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 12B-1 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne16
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Nabendurchmesser75 mm
Richtdurchmesser97,65 mm
Außendurchmesser105,5 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser105,5 mm
27,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std