16B-1 Z 23-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 23-2517 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA16B1023R
Rubix:3169029
EAN:3660338408786
16B-1 Z 23-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 23-2517 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 23-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 16B-1 Z 23-2517 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 16B1 - 23 Zähne (2517) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne23
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser110 mm
Richtdurchmesser186,53 mm
Außendurchmesser197,5 mm
Gesamtbreite79,6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,06 exkl. MwSt.
/ Stück
176,19 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen