12B-1 Z 24-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 24-2517 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B1024R
Rubix:3168980
EAN:3660338408571
12B-1 Z 24-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 24-2517 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 24-2517 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 24-2517 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 24 Zähne (2517) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser108 mm
Richtdurchmesser145,94 mm
Außendurchmesser153,9 mm
Gesamtbreite45 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,43 exkl. MwSt.
/ Stück
89,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage