12B-1 Z 14-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 14-1610 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B1014R
Rubix:3168960
EAN:3660338408441
12B-1 Z 14-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 14-1610 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 14-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 14-1610 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 14 Zähne (1610) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser70 mm
Richtdurchmesser85,61 mm
Außendurchmesser93,6 mm
Gesamtbreite25 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 exkl. MwSt.
/ Stück
37,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen