K0276.5010 5-Sterngriff, GR.3, Form:K, Kunststoff
Rippengriffe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0276.5010
Rubix:171167
EAN:4059245120956



Dokumente
Produktdetails : K0276.5010 5-Sterngriff, GR.3, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing
Rippengriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage