Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X65PFA4-50
Rubix:3374818
Hersteller:044448 65
EAN:4043377038050


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM 8X65 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 8X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
150,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm