Referenzen
Spartex:BOUOEIL8X65PFA2-50
Rubix:3374817
Hersteller:044428 65
EAN:4043377037244


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM 8X65 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 8X65
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
133,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
65 mm