Referenzen
Spartex:BOUOEIL10X40PFA4-50
Rubix:526224
Hersteller:0444410 40
EAN:4043377037350


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM10X40 A4 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A4-50 10X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,86 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
71,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm